3/8"DRx26.0mm ディープソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64747708 品番EA618BP-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)65 質量(g)209 対辺(mm)26 外径(Φmm)34 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64747708 EA618BP-26 50049046 EA618BR-26 3/8"sqx26mm ディープソケット エスコ 3/8"sqx26mm ディープソケット エスコ 1個 2,060 税込2,266 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする