3/8"DR ソケットセット(9個組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64747796 品番EA618BV-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。

セット内容9個組ホルダー付セット 材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材 形状6角 全長(mm)26〜30 質量(g)333 差込角(sq.)3/8" ホルダー長さ(mm)200 アズワン品番64-7891-22 対辺(inch)1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする