エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DR ソケットセット(9個組/12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747805
品番
EA618BV-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。
セット内容
9個組ホルダー付セット
材質
ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材
形状
12角
全長(mm)
26〜30
質量(g)
333
差込角(sq.)
3/8"
ホルダー長さ(mm)
200
アズワン品番
64-7891-23
対辺(inch)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"