エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DRx26mm ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747823
品番
EA618BV-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
全長(mm)
35
質量(g)
129
対辺(mm)
26
外径(Φmm)
34.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-25