エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DR/11mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747866
品番
EA618BV-211
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥721
販売価格(税別)
¥
655
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
26
対辺(mm)
11
外径(Φmm)
15.8
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-29