エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DR/17mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747927
品番
EA618BV-217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
29
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
23.3
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-35