3/8"DR/22mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64747963 品番EA618BV-222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805
材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)32 対辺(mm)22 外径(Φmm)29.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする