3/8"DR/23mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64747979 品番EA618BV-223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥930
販売価格(税別)
845
材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)33 対辺(mm)23 外径(Φmm)30.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする