3/8"DR/24mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64747988 品番EA618BV-224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)34 対辺(mm)24 外径(Φmm)32 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする