エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DRx26mm ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64748006
品番
EA618BV-226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
35
対辺(mm)
26
外径(Φmm)
34.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-43