エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DRx 3/16" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64748015
品番
EA618BV-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
全長(mm)
26
質量(g)
20
外径(Φmm)
8.3
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-44
対辺(inch)
3/16”