3/8"DRx 9/16" ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64748103 品番EA618BV-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805
全長(mm)27 質量(g)31 外径(Φmm)19.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-53 対辺(inch)9/16”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする