3/8"DRx25/32" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64748155 品番EA618BV-315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
全長(mm)31 質量(g)75 外径(Φmm)27 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-58 対辺(inch)25/32”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする