エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DRx13/16" ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64748164
品番
EA618BV-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
全長(mm)
32
質量(g)
77
外径(Φmm)
28
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-59
対辺(inch)
13/16”