3/8"DRx 7/8" ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64748173 品番EA618BV-317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,007
販売価格(税別)
915
全長(mm)32 質量(g)82 外径(Φmm)29.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-60 対辺(inch)7/8”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする