EA618CA 1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付) エスコ 64748207 EA618CA 1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付) エスコ 64748207 EA618CA 1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付) エスコ 64748207

1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64748207 品番EA618CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,460
販売価格(税別)
18,600

シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。
プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。
ディープソケット用収納ポーチ付。

セット内容
〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ
(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)
全長(mm)77 質量(g)1200 対辺(mm)14・17・19・21 外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29 送り角度(°)ラチェット:15 差込角(sq.)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7891-64
注意
※ソケットの抜き差しはプッシュボタンをペンなどでしっかりと押してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする