曜日別特売
EA618CH-26 1/2"DR/26mm ソケット エスコ 64748679

EA618CH-26 1/2"DR/26mm ソケット エスコ 64748679
EA618CH-26 1/2"DR/26mm ソケット エスコ 64748679

1/2"DR/26mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64748679品番EA618CH-26
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
1,030
全長(mm)42対辺(mm)26外径(Φmm)35差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする