1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64748828 品番EA618CM-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,151
販売価格(税別)
7,410

レール(250mm)付き。

セット内容7個組 全長(mm)E10:36、E12、E14、E16、E18、E20:37、E24:40 サイズE10、E12、E14、E16、E18、E20、E24 質量(g)428 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7892-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする