エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/2"DR/10mm ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64749056
品番
EA618CP-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
全長(mm)
63
質量(g)
155
対辺(mm)
10
外径(Φmm)
15.3
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-51