エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/2"DR/14mm ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64749099
品番
EA618CP-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
全長(mm)
66
質量(g)
151
対辺(mm)
14
外径(Φmm)
20.3
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-55