1/2"DR/15mm ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64749108 品番EA618CP-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,158
販売価格(税別)
3,780
全長(mm)68 質量(g)149 対辺(mm)15 外径(Φmm)21.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする