1/2"DR/13x 50mm [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64749467 品番EA618CT-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
全長(mm)50 質量(g)120 対辺(mm)13 軸長(mm)13.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする