1/2"DR/16x 50mm [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64749476 品番EA618CT-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470
全長(mm)50 質量(g)150 対辺(mm)16 軸長(mm)15 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする