1/2"DR/ 9x100mm [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64749494 品番EA618CT-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
全長(mm)100 質量(g)105 対辺(mm)9 軸長(mm)63.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする