3/4"DR/19mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64750334 品番EA618DJ-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
全長(mm)50 質量(g)179 対辺(mm)19 外径(Φmm)28.5 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7894-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする