エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DR/30mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64750447
品番
EA618DJ-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
全長(mm)
55
質量(g)
301
対辺(mm)
30
外径(Φmm)
42
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7893-54