3/4"DR/32mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64750465 品番EA618DJ-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340
全長(mm)57 質量(g)351 対辺(mm)32 外径(Φmm)44.5 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7893-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする