エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DR/43mm ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64750578
品番
EA618DJ-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
62
質量(g)
659
対辺(mm)
43
外径(Φmm)
58.5
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7893-67