エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DR/50mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64750639
品番
EA618DJ-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,621
販売価格(税別)
¥
5,110
バスケットに入れる
全長(mm)
68
質量(g)
880
対辺(mm)
50
外径(Φmm)
67
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-14