3/4"DR/54mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64750657 品番EA618DJ-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,206
販売価格(税別)
7,460
全長(mm)72 質量(g)1040 対辺(mm)54 外径(Φmm)72 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7894-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする