エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DR/65mm ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64750727
品番
EA618DJ-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
全長(mm)
80
質量(g)
1608
対辺(mm)
65
外径(Φmm)
86
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-32