1"DRx30mm ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64750876 品番EA618ED-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,314
販売価格(税別)
5,740
全長(mm)65 質量(g)410 対辺(mm)30 外径(Φmm)44 差込角(inch)1 アズワン品番64-7894-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする