1"DRx33mm ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64750894 品番EA618ED-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,831
販売価格(税別)
6,210
全長(mm)65 質量(g)485 対辺(mm)33 外径(Φmm)48 差込角(inch)1 アズワン品番64-7894-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする