1"DRx37mm ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64750919 品番EA618ED-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
全長(mm)65 質量(g)613 対辺(mm)37 外径(Φmm)53 差込角(inch)1 アズワン品番64-7894-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする