1"DRx45mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64750946 品番EA618ED-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100
全長(mm)68 質量(g)844 対辺(mm)45 外径(Φmm)63 差込角(inch)1 アズワン品番64-7894-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする