エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1"DRx52mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64750973
品番
EA618ED-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
全長(mm)
72
質量(g)
987
対辺(mm)
52
外径(Φmm)
71.5
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7894-57