エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ハンドルレンチ
エスコの T型レンチ
8x130mm T型BOXレンチ(ショート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64751138
品番
EA618GH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
寸法(mm)
8
全長(mm)
254
質量(g)
150
軸長(mm)
247
アズワン品番
64-7894-78