EA618HD-4 1/4"DRx100mm エクステンションバー(首振り型) エスコ 64751226 EA618HD-4 1/4"DRx100mm エクステンションバー(首振り型) エスコ 64751226 EA618HD-4 1/4"DRx100mm エクステンションバー(首振り型) エスコ 64751226

1/4"DRx100mm エクステンションバー(首振り型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64751226 品番EA618HD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
寸法(mm)D:6.35、L1:9、L2:92、d:8 全長(mm)100 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7894-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする