エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの エクステンションバー
1/4"DRx250mm エクステンションバー(首振り型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64751253
品番
EA618HD-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:12.5、L1:9、L2:242、d:8
全長(mm)
250
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7894-91