エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DRx19/32" ソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64752267
品番
EA618KK-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
寸法(mm)
D2:21.5、L1:12、d:11
全長(mm)
35
質量(g)
65
外径(Φmm)
22
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7896-38
対辺(inch)
19/32