EA618KW-45 1/2"DR/T45 [Torx]ビットソケット エスコ 64752818 EA618KW-45 1/2"DR/T45 [Torx]ビットソケット エスコ 64752818 EA618KW-45 1/2"DR/T45 [Torx]ビットソケット エスコ 64752818

1/2"DR/T45 [Torx]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64752818 品番EA618KW-45
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280
寸法(mm)D:22、A:42 全長(mm)74 サイズT45 質量(g)95 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする