エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/2"DR/T55 [Torx]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64752836
品番
EA618KW-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:22、A:39
全長(mm)
74
サイズ
T55
質量(g)
150
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7896-26