EA618KW-70 1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット エスコ 64752854 EA618KW-70 1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット エスコ 64752854 EA618KW-70 1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット エスコ 64752854

1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64752854 品番EA618KW-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740
寸法(mm)D:25、A:36 全長(mm)74 サイズT70 質量(g)275 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする