エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/2"DR/T45 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64752976
品番
EA618KW-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:22、A:42
全長(mm)
74
サイズ
T45
質量(g)
95
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7897-21