EA618KX-11 1/2"DR/E11 [Torx] ソケット エスコ 64753125 EA618KX-11 1/2"DR/E11 [Torx] ソケット エスコ 64753125 EA618KX-11 1/2"DR/E11 [Torx] ソケット エスコ 64753125 EA618KX-11 1/2"DR/E11 [Torx] ソケット エスコ 64753125 EA618KX-11 1/2"DR/E11 [Torx] ソケット エスコ 64753125

1/2"DR/E11 [Torx] ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64753125 品番EA618KX-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,007
販売価格(税別)
915
寸法(mm)D2:21.8、L1:7.6、d:6.3 全長(mm)40 サイズE11 質量(g)47 外径(Φmm)12.6 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする