EA618KX-14 1/2"DR/E14 [Torx] ソケット エスコ 64753143 EA618KX-14 1/2"DR/E14 [Torx] ソケット エスコ 64753143 EA618KX-14 1/2"DR/E14 [Torx] ソケット エスコ 64753143 EA618KX-14 1/2"DR/E14 [Torx] ソケット エスコ 64753143 EA618KX-14 1/2"DR/E14 [Torx] ソケット エスコ 64753143

1/2"DR/E14 [Torx] ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64753143 品番EA618KX-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,095
販売価格(税別)
995
寸法(mm)D2:21.8、L1:9.5、d:7.6 全長(mm)40 サイズE14 質量(g)56 外径(Φmm)15.2 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする