EA618KX-20 1/2"DR/E20 [Torx] ソケット エスコ 64753177 EA618KX-20 1/2"DR/E20 [Torx] ソケット エスコ 64753177 EA618KX-20 1/2"DR/E20 [Torx] ソケット エスコ 64753177 EA618KX-20 1/2"DR/E20 [Torx] ソケット エスコ 64753177 EA618KX-20 1/2"DR/E20 [Torx] ソケット エスコ 64753177

1/2"DR/E20 [Torx] ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64753177 品番EA618KX-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
寸法(mm)D2:26、L1:13.3、d:11.9 全長(mm)40 サイズE20 質量(g)112 外径(Φmm)26 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする