エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/2"DR/E22 [Torx] ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64753186
品番
EA618KX-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
寸法(mm)
D2:26、L1:14.5、d:14
全長(mm)
40
サイズ
E22
質量(g)
103
外径(Φmm)
26
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7897-42