EA618NR-201 1/4"DRx 1/8"  [INHEX]ビットソケット エスコ 64753588 EA618NR-201 1/4"DRx 1/8"  [INHEX]ビットソケット エスコ 64753588 EA618NR-201 1/4"DRx 1/8"  [INHEX]ビットソケット エスコ 64753588

1/4"DRx 1/8" [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64753588 品番EA618NR-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
全長(mm)54.5 質量(g)36 寸法D(mm)16 寸法I(mm)32 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-39 対辺(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする