EA618NR-203 1/4"DRx 5/32" [INHEX]ビットソケット エスコ 64753606 EA618NR-203 1/4"DRx 5/32" [INHEX]ビットソケット エスコ 64753606 EA618NR-203 1/4"DRx 5/32" [INHEX]ビットソケット エスコ 64753606

1/4"DRx 5/32" [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64753606 品番EA618NR-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
寸法(mm)D:16、l:32 全長(mm)54.5 質量(g)36 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-41 対辺(inch)5/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする